Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftX Faszienball ø 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612055217
Hersteller:
     SoftX
Herst.-Nr.:
     6520179
EAN/GTIN:
     04027824002580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faszienrolle
Gymnastik-Massagerolle
Gymnastikrolle
Massagerolle

  • Leicht und handlich
  • Multifunktional einsetzbar
  • Rutschfest und formbeständig
  • Äußerst belastbar
  • In 3 Größen erhältlich


Der SoftX Faszienball: klein, leicht und überall mit hinzunehmen.
Der handliche SoftX Faszienball eignet sich perfekt für die punktgenaue Selbstmassage und funktioniert selbst an Stellen, an denen Massagerollen nicht ideal funktionieren. Sie können die Kugel in jedem Bereich benutzen, sei es im Vereins- und Schulsport, in der Rehabilitation oder der Prävention.

Anwendungsbereiche:
  • Faszien-Training
  • Triggerpunkt-Behandlung
  • Selbstmassage
  • Kräftigung
  • Mobilisierung
  • Fitness
  • Leistungssport
  • Vereins- und Schulsport
  • Physiotherapie
  • Balance- und Functional
  • Rehabilitation
  • Prävention

  • Farbe: Blau
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Durchmesser: 9 cm
  • Eigenschaften: Rutschfest; Formbeständig
  • Material: Polyethylen
  • Gewicht: 38 g
  • Einsatzbereich: Faszienfitness; Physiotherapie; Selbstmassage; Rehabilitation

Weitere Informationen:
Größe:
ø 9 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikrolle, Massage, Massageball, Massagebälle, Faszien-Ball, Faszienball, Faszien-Bälle, Faszienbälle, Faszienkugel, Faszie, Faszien, Faszientraining, Gesundheitssport, Faszien-Yoga, Yoga, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Faszien-Kugel, Faszienfitness, Regenerationstraining, Faszientrainer, Faszien-Training, Ball, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Bälle, Massage-Ball, Massage-Bälle, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Tools, Mobilität, Muskelkater, lindern, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 15,90*
ab € 7,35*
€ 12,45*
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 9,25*
€ 13,97*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoftX
6520178
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.