Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "All Terrain"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612056702
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Thieme S 5-70e
EAN/GTIN:
     04013771242940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Nach EN 14468-1 Klasse B für Schul- und Vereinssport
  • In der Playback-Stellung auch für Einzeltraining geeignet
  • Mit praktischem Ball- und Schlägerhalter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisplatte "All Terrain": Ideal für den Schul- und Vereinssport
Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "All Terrain" ist ein wetterfester Tisch speziell für den Einsatz im Außenbereich von Schulen und Vereinen. Seine 6 mm starke Melaminharzplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und fest mit der Metallunterkonstruktion verklebt. Zusätzlich verfügt der Outdoor-Tisch über ein Compact-Untergestell (Typ 4b) mit pulverbeschichtetem Vierkantprofilrohr 50x30 mm. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass jede Plattenhälfte unabhängig voneinander herunter- bzw. hochgeklappt werden kann. Besonders praktisch sind die Höhenversteller an den hinteren Standbeinen. Sie gleichen Unebenheiten von bis zu 30 mm aus, sodass die Sport-Thieme Tischtennisplatte "All Terrain" immer sicher steht.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Anthrazit
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 6 mm
  • Abstellmaße: 153x70x155 cm
  • Gewicht: 75,5 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, Outdoor, Platte, Tischtennistraining, klappbar, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,19*
€ 749,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,52*
€ 733,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,47*
€ 683,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.