Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Spielplatzmöbel
>
Artikel
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Bank,Krippe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612056803
Hersteller:
Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
ISB 100 N
EAN/GTIN:
04260415020819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Möbel
Sitzmöbel
Krippe
Kindergarten
Besonders sicher: Bank mit Kippschutz
Bank und Tisch müssen separat gekauft werden
Lieferung als Bausatz
Zertifiziert durch TÜV Rheinl. Id
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element – sehr robust und witterungsbeständig
Das Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element wird als Bausatz geliefert. Bank und Tisch müssen dabei separat gekauft werden. Alle Löcher sind vorgebohrt und der Aufbau ist im Handumdrehen erledigt. Die Sitzgarnitur wird aus heimischer Douglasie in Handwerksarbeit gefertigt. Hierbei werden die verwendeten Hölzer nicht glatt gesägt sondern behalten ihre ursprüngliche Form. Die anfänglich typisch rötliche Färbung des Holzes verändert sich mit den Jahren durch die Witterung in ein silbernes Grau.
Produktdetails:
Material: Douglasie, 30 mm stark, gehobelt, geschliffen, Oberfläche unbehandelt
Angepasst an Proportionen der jeweiligen Zielgruppe
Stabilität durch verlängerte, untere Kanthölzer
Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit
Natürliches, unbehandeltes Material
Keine Behandlung des Holzes erforderlich
Einfache Montage
Gewicht:
Bank Krippe: 10,8 kg
Tisch Krippe: 12 kg
Bank Kindergarten: 13,5 kg
Tisch Kindergarten: 15 kg
Material: Holz
Maße Bank : 100x22x28 cm
Einsatzbereich: Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Krippe; Öffentlicher Spielplatz
Weitere Informationen:
Element:
Bank
Ausführung:
Krippe
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Spielplatzmöbel
Weitere Suchbegriffe:
Kindersitzgruppe
,
Gartenmöbel
,
Holzmöbel
,
Sitzgruppe
,
Sitzbank
,
Spielplatz
,
Spielplatz-Bank
,
Krippentisch
,
Krippenbank
,
Kindergartentisch
,
Kindergartenbank
,
Außenbank
,
Außenbänke
,
Kleinbank
,
Picknickbank
,
Sitzgruppenset
,
Holzsitzgruppe
,
Gartenbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Bank,Erwachsene
Baumann+Trapp
ISBE150N
ab € 754,59*
Ähnlich
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Bank,Kindergarten
Baumann+Trapp
ISB 200 N
ab € 300,61*
Ähnlich
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Tisch,Erwachsene
Baumann+Trapp
ISTE150N
ab € 882,99*
Ähnlich
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Tisch,Kindergarten
Baumann+Trapp
IST 200 N
ab € 331,91*
Ähnlich
Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Tisch,Krippe
Baumann+Trapp
IST 100 N
ab € 240,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen