Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Tisch,Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612056858
Hersteller:
     Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
     ISTE150N
EAN/GTIN:
     04260415020451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch

  • Besonders sicher: Bank mit Kippschutz
  • Bank und Tisch müssen separat gekauft werden
  • Lieferung als Bausatz
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinl. Id
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element – sehr robust und witterungsbeständig
Das Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element wird als Bausatz geliefert. Bank und Tisch müssen dabei separat gekauft werden. Alle Löcher sind vorgebohrt und der Aufbau ist im Handumdrehen erledigt. Die Sitzgarnitur wird aus heimischer Douglasie in Handwerksarbeit gefertigt. Hierbei werden die verwendeten Hölzer nicht glatt gesägt sondern behalten ihre ursprüngliche Form. Die anfänglich typisch rötliche Färbung des Holzes verändert sich mit den Jahren durch die Witterung in ein silbernes Grau.

Produktdetails:
  • Material: Douglasie, 30 mm stark, gehobelt, geschliffen, Oberfläche unbehandelt
  • Angepasst an Proportionen der jeweiligen Zielgruppe
  • Stabilität durch verlängerte, untere Kanthölzer
  • Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit
  • Natürliches, unbehandeltes Material
  • Keine Behandlung des Holzes erforderlich
  • Einfache Montage

Gewicht:
  • Bank Krippe: 10,8 kg
  • Tisch Krippe: 12 kg
  • Bank Kindergarten: 13,5 kg
  • Tisch Kindergarten: 15 kg

  • Material: Holz
  • Maße Tisch : 130x70x74 cm
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Element:
Tisch
Ausführung:
Erwachsene
Weitere Suchbegriffe: Möbel, Sitzmöbel, Krippe, Kindergarten, Kindersitzgruppe, Gartenmöbel, Holzmöbel, Sitzgruppe, Sitzbank, Spielplatz, Spielplatz-Bank, Krippentisch, Krippenbank, Kindergartentisch, Kindergartenbank, Außenbank, Außenbänke, Kleinbank, Picknickbank, Sitzgruppenset, Holzsitzgruppe, Gartenbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,13*
€ 1.263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,39*
€ 1.252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,59*
€ 1.183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,90*
€ 1.132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,39*
€ 1.064,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISBE150N
ab € 765,60*
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISB 200 N
ab € 310,86*
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISB 100 N
ab € 250,01*
Ähnlich
Baumann+Trapp
IST 200 N
ab € 335,66*
Ähnlich
Baumann+Trapp
IST 100 N
ab € 239,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.