| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612064619 Herst.-Nr.: SU2501 EAN/GTIN: 04044475052443 |
| |
|
| | |
| - Angenehm weich
- Besonders strapazierfähig
- Abwaschbar
- Leicht zu tragen und schnell wegzuräumen
- Größe: 160x60x6 cm
Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Matte": angenehmes SpielDer Schaumstoffbaustein "Matte" von Sport-Thieme bietet Raum für Aktivitäten innerhalb eines Bewegungsparcours. Produktdetails:- Material: Kern aus hochwertigem Schaumstoffblock der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m³, Stauchhärte 5,0 kpa
- Bezug aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
- Maße (LxBxH): 160x60x6 cm
- Gewicht: 2 kg
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielelandschaft, Baumodul, Spielelement, Bauelement, Schaumstoff-Baustein, Softbausteine, Bewegungsraum, Großbausteine, Bausteinmatte, Spielpolster, turnwürfel |
| | |
| |