| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612065612 Herst.-Nr.: SU2511 EAN/GTIN: 04044475052450 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Schaumstoffblock
- Zum Bauen, Turnen und Spielen
- Bezüge aus besonders strapazierfähigem Kunstleder
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Rad": Für Sport und Spiel.Der Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Rad" lässt sich hervorragend mit bereits vorhandenen Großbausteinen wie mit dem U-Element kombinieren. Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und fantasievolle Bauwerke oder Spiel- und Bewegungsparcours errichten. Das Bauelement besteht aus einem festen Schaumstoffkern, der mit strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder bezogen ist. Produktdetails:- Material Kern: Aus hochwertigem Schaumstoffblock der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m3, Stauchhärte 5,0 kpa
- Material Bezug: Aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (100 % Polychlorid)
- Maße: ø 120x30 cm, innen ø 60 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumstoff, Spielelandschaft, Baumodul, Spielelement, Bauelement, Softbausteine, Bewegungsraum, Großbausteine, Spielpolster, Schaumstoffformen, turnwürfel, Schaumstoffbausteine |
| | |
| |