Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Schwimmweste "Sindbad" Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612078700
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     9649
EAN/GTIN:
     04013368096499
Suchbegriffe:
Rettungs-Arbeitsweste
Rettungs-Weste
Rettungsweste
Schwimmflügel

  • Körperanpassung: 2 Klettverschlüsse jeweils im Schulter- und Seitenbereich
  • Hoher Tragekomfort mit maximaler Bewegungsfreiheit
  • Auftrieb durch festvernähte Auftriebskörper aus PE-Schaumstoff
  • Sichere Schwimmhilfe: Entspricht EN 13138
  • In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich


Die Beco Schwimmweste "Sindbad": Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Die Beco Schwimmweste "Sindbad" aus einem hochwertigen PE-Schaumstoff garantiert dem Träger einen perfekten Tragekomfort und erlaubt ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Durch zwei Klettverschlüsse im Schulterbereich sowie zwei im Seitenbereich lässt sich die Weste passgenau auf die Körperform anpassen. Die festvernähten Auftriebskörper sorgen für einen optimalen Auftrieb im Wasser.

Produktdetails:
  • Material Überzug: Polyester
  • Material Auftriebskörper: PE-Schaumstoff
  • Gewicht Ausführung Kinder: 350 g
  • Gewicht Ausführung Jugendliche: 400 g
  • Gewicht Ausführung Erwachsene: 500 g
  • Farbe: Gelb
Lieferbar in 3 Größen:
  • Kinder: von 2-6 Jahren 15 bis 30 kg Gewicht
  • Jugendliche: von 6-12 Jahren von 30-60 kg Gewicht
  • Erwachsene: über 60 kg Gewicht

  • Ausführung: Kinder
  • Material: Schaumstoff
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 10 kg; Bis 20 kg; Bis 30 kg
  • Alter: 0-6 Jahre

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfen, Schwimmweste, schwimmhilfe beco, schwimmhilfen, Schwimmwesten, Schwimmhilfe, Schwimmen, lernen, Extrablatt, ZWB1515, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Kinderschwimmwesten, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Kinderschwimmhilfe, Lernhilfe, Lernhilfen, Auftriebsweste, Schwimmlernweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 26,16*
€ 35,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,27*
€ 37,49*
Lager 479
38
€ 6,29*
ab € 30,98*
€ 44,40*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco
96492
ab € 36,30*
Ähnlich
Beco
96491
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.