Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Balancierstrecke-Set "Fluss" Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612085005
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2123
EAN/GTIN:
     05704954212308
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
Bewegungstrainer

  • Flexibel: Immer wieder neue Balancierpfade bauen
  • Sehr hoher Aufforderungscharakter durch fröhliche Farben
  • Einfach auf- und abzubauen - platzsparend stapelbar
  • Sicher dank niedriger Höhe und Anti-Rutsch Bodenkanten
  • Passend zur Balancierstrecke Fluss-Landschaft


Gonge Balancierstrecke-Set "Fluss": über Stock und Stein
Die Balancierstrecke-Set "Fluss" von Gonge wird schnell zu einem der Lieblingsspielzeuge in der Schule oder im Kindergarten. Die leuchtend bunten Elemente lassen sich leicht zusammenstecken, sodass die Kinder allein Pfade aufbauen können. Durch die besondere Form können problemlos Geraden und Kurven gelegt werden. Ob schnurgerade Strecken, Schlangenlinien oder Kreise, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit viel Vergnügen balancieren die Kleinen dann über selbst geschaffene Pfade und trainieren spielerisch ihr Gleichgewicht und ihre Koordination. Nach dem Spiel können die Elemente dann ineinander gestapelt und platzsparend bis zum nächsten Balanceakt verstaut werden.

Weitere Details zum Balancierpfad:
  • Set aus 7 Elementen – 6 lange und ein kurzes Element
  • Material: Polypropylen (PP) mit rutschfesten Kanten aus thermoplastischen Elastomer (TPE)
  • Lange Elemente (LxBxH): 35,5x11,5x4,5 cm
  • Kurzes Element (LxBxH): 15,5x8,5x4,5 cm
  • Hochwertiger Kunststoff
  • Farben Ausführung "Bunt": Gelb, Orange, Rot, Hellgrün, Hellblau, Lila
  • Farben Ausführung "Nordic": Blau, Gelb, Grün, Rot, Grau - farblich sortiert
  • Alter: 2-8 Jahre
  • Belastbar bis 75 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bunt
Weitere Suchbegriffe: Pedal-Trainer, Pedaltrainer, gonge balancierstrecke, bewegungstrainer, Balancieren, Balancier-Strecke, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Bewegungsraum, Spielecke, Bewegungskindergarten, Balancierpfad, Spielecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 5,90*
ab € 44,47*
€ 59,25*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 60,02*
€ 77,95*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2085018
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.