Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612174091
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     19101TKLM
EAN/GTIN:
     6430021930224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Ermöglicht selbst bettlägerigen Patienten ein Training
  • Optimal für Praxen und den privaten Bereich
  • Platzsparend aufstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" – das Vielseitige Trainingsgerät
Der Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" ist ideal für Praxen mit eingeschränktem Platzangebot. Zudem lassen sich die nur max. 190 cm hohen Geräte in Kliniken sehr einfach auf die jeweilige Station verschieben. So kann auch bettlägerigen Patienten ein Training ermöglicht werden. Weiterhin sind die fahrbaren Seilzugapparate auch im privaten Bereich ideal. Die Vielseitigkeit entspricht im Wesentlichen den stationären Geräten. Die verminderte Höhe garantiert hohe Kippsicherheit und Mobilität. Galgen für das Latziehen können bei den mobilen Geräten nicht eingesetzt werden.

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 190x51x42 cm
  • Steckgewicht: 20x2,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat lojer, doppelzugapparat, Zuggerät, Zuggeräte, Seilzugturm, profi-therapieausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.273,62*
€ 2.399,65*
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.488,79*
€ 2.624,77*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,77*
€ 3.123,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.608,99*
€ 3.104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.541,06*
€ 3.023,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,83*
€ 2.983,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,79*
€ 2.961,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer
3748901
ab € 2.459,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.