Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613748901
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     3748901
EAN/GTIN:
     6430021930804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Ermöglicht selbst bettlägerigen Patienten ein Training
  • Optimal für Praxen und den privaten Bereich
  • Platzsparend aufstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" – das Vielseitige Trainingsgerät
Der Lojer Seilzugapparat "Mobile Speed Pulley" ist ideal für Praxen mit eingeschränktem Platzangebot. Zudem lassen sich die nur max. 190 cm hohen Geräte in Kliniken sehr einfach auf die jeweilige Station verschieben. So kann auch bettlägerigen Patienten ein Training ermöglicht werden. Weiterhin sind die fahrbaren Seilzugapparate auch im privaten Bereich ideal. Die Vielseitigkeit entspricht im Wesentlichen den stationären Geräten. Die verminderte Höhe garantiert hohe Kippsicherheit und Mobilität. Galgen für das Latziehen können bei den mobilen Geräten nicht eingesetzt werden.

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 190x51x42 cm
  • Steckgewicht: 20x2,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat lojer, doppelzugapparat, Zuggerät, Zuggeräte, Seilzugturm, profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.459,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,56*
€ 3.141,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,93*
€ 3.116,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.529,04*
€ 3.009,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,06*
€ 2.954,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,47*
€ 2.926,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer
19101TKLM
ab € 2.273,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.