Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Board "Balanza Ballstep" Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612192303
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440420
EAN/GTIN:
     04006226029715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
Balance-Kreisel
Balancierkreisel

  • Effektives Trainingsgerät für Fitness und Therapie
  • Aktiviert die stabilisierende Tiefenmuskulatur der Gelenke
  • Für mehr Dynamik, Koordination, Kraft und Gleichgewicht
  • Functional Training für Bauch, Brust, Stabilität und Balance
  • Schwimmend instabile Oberfläche durch luftgefüllte Bälle


Togu Balance-Board "Balanza Ballstep": Instabilität im Training für Stabilität im Alltag
Das Togu Balance-Board "Balanza Ballstep" ermöglicht durch Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen Trainierenden aller Fitnesslevels den Einstieg in das sensomotorische Training. Die Lagerung auf luftgefüllten Bällen erzeugt eine dynamische Instabilität des Trainingsgerätes. Daraufhin versucht der Körper instinktiv die Instabilität auszugleichen und steuert über die stabilisierenden Muskeln der Gelenke dagegen. Die Tiefenmuskulatur, welche mit herkömmlichen Übungen nicht gestärkt werden kann, wird intensiv trainiert. Der Einsatz im Functional Training ermöglicht auch die Stärkung verschiedener anderer Muskelgruppen. So sind Bauch-, Brust-, Gleichgewichts- und Stabilitätsübungen auf dem Togu Balance-Board "Balanza Ballstep" noch effektiver. Die Ausführung "Mini" eignet sich ideal für den Einstieg in das sensomotorische Training.

Details zum Balanza Ballstep Classic:
  • Maße (LxBxH): 89x43x14 cm
  • Gewicht: ca. 5,2 kg
  • Belastbar bis 150 kg
  • Board aus Buchenholz

Details zum Balanza Ballstep Mini:
  • Maße (LxBxH): 64x34x14 cm
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Belastbar bis 200 kg
  • Board aus Buchenholz

  • Material: Buche
  • Farbe: Natur
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 89 cm
  • Breite: 43 cm
  • Höhe: 14 cm
  • Gewicht: 5,2 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Classic
Weitere Suchbegriffe: Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Muskelaufbau, balance kreisel, Balance, Wackelbrett, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, Funktionstraining, Stabilisationstrainer, Propriozeptives, Training, Propriorezeptives, Functional, funktionelles, Wackelbretter, Koordinationsgeräte, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 142,40*
€ 170,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,52*
€ 170,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 175,12*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.