Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717132 Herst.-Nr.: 440420 EAN/GTIN: 4006226029715 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Balanza® Ballstep® Der Balanza® Ballstep® von TOGU ist ein Balancebrett zur Verbesserung der Stabilität. Verschiedene Übungspositionen auf dem Balancetrainer gestalten das Training abwechslungsreich und interessant. Aufgebaut ist die Konstruktion aus einem speziellen Holzboard und vier luftgefüllten Bällen. Die Nutzer des Gleichgewichtsbretts können mit dem Gerät in das sensomotorische Training einsteigen. Produktinformationen zu TOGU Balanza® Ballstep® - Balanceboard für mehr Dynamik
- Schwimmend instabil gelagerte Standfläche
- Intensiver in die Tiefe gehendes Training
- Luftfüllung mit TOGU Nadelventilpumpe nachpump- und einstellbar
- Abmessungen ca. 89 x 43 x 14 cm
- Gewicht ca. 5150 g
- Belastbar bis ca 150 kg
- Platte gefertigt aus Birkenholz
- Bälle hergestellt aus Ruton
- Gerät ist nicht als Spielzeug geeignet
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Muskelaufbau, balance kreisel, Gleichgewicht, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 142,40* | € 170,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,52* | € 170,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,46* | € 175,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|