Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Bollerwagen
>
Artikel
Eckla Planendach für Bollerwagen 120 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612194312
Hersteller:
Eckla
Herst.-Nr.:
77875
EAN/GTIN:
04007577778758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Zubehör
Planwagen
Dach
Schützt vor Sonne, Wind und Regen
Im leuchtenden Rot - kleine Indianer und Cowboys lieben es
Einfache Montage durch Federstangen und Steckvorrichtungen
Komplett mit Befestigungsmaterial
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Produktdetails zum Eckla Planendach für Bollerwagen:
Material: 100 % Nylon
Ausführungen:
Länge 100 cm passend für Eckla Bollerwagen "Long-Trailer"
Länge 120 cm passend für Eckla Bollerwagen "XXL-Trailer"
Lieferumfang: Planendach mit Befestigungszubehör, ohne Bollerwagen.
Einsatzbereich: Privat; Kindergarten; Grundschule
Ausführung: Holzbollerwagen
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Bollerwagen
Weitere Suchbegriffe:
für
,
Bollerwagendach
,
Bollerwagenabdeckung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckla Planendach für Bollerwagen 100 cm
Eckla
77814
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen