| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612198011 Herst.-Nr.: 2198011 EAN/GTIN: 04044475077521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für das funktionelle Kraft-Training
- Besonders handliche, rutschfeste Griffbügel
- Für den Indoor- und Outdoor Einsatz geeignet
- 10 Jahre Garantie
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Kettlebell-Set – besonders robust und langlebigDas Sport-Thieme Kettlebell-Set ist dank der schweren, massiven Hanteln sehr robust und langlebig. Zudem können Sie die Kugelhanteln perfekt im Innen- und Außenbereich einsetzen. Die rutschfesten Griffe sorgen für den nötigen Halt bei Ihrer Trainingseinheit. Produktdetails:- Aus schwerem, massivem Gusseisen
- Rutschfeste Griffe für guten Halt
- Besonders langlebig, keine Verschleißteile
Das Kettlebell-Set ist in 4 Ausführungen erhältlich:- Leicht: 1x 4 kg, 1x 8 kg, 1x 12 kg, 1x 16 kg
- Mittel: 1x 12 kg, 1x 16 kg, 1x 20 kg, 1x 24 kg
- Schwer: 1x 20 kg, 1x 24 kg, 1x 28 kg, 1x 32 kg
- Komplett: 1x 4 kg, 1x 8 kg, 1x 12 kg, 1x 16 kg, 1x 20 kg, 1x 24 kg, 1x 28 kg, 1x 32 kg
Maße (ø Kettlebell x Höhe x ø Griff):- 4 kg: 8,9x16x2,7 cm
- 6 kg: 10,5x18,7x2,8 cm
- 8 kg: 12x20,5x3,2 cm
- 10 kg: 12,5x20,8x3,2 cm
- 12 kg: 14x21,8x3,2 cm
- 14 kg: 14x23x3,4 cm
- 16 kg: 15,2x23,8x3,7 cm
- 20 kg: 16x24,5x3,7 cm
- 24 kg: 17,5x26x3,7 cm
- 28 kg: 18,5x27x3,7 cm
- 32 kg: 19,5x28x3,6 cm
- Produktart: Hanteln
- Beschichtung: Lackierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kettlebell, kettlebell 4kg, Funktionstraining, Gruppen-Fitness, Groupfitness, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Gruppenfitness, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Sets, Gewichtskugel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |