Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrox Sprossenwand mit Schlingengitter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612209614
Hersteller:
     Ferrox
Herst.-Nr.:
     2209614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Sprossenwand mit Überhang aus 2 Sprossen
  • Kombinierbar mit Klimmzugbügeln und Fitnessbändern
  • Mit Befestigungsmaterial für die Sprossenwand
  • Inkl. passendem Ferrox Schlingengitter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ferrox Sprossenwand mit Schlingengitter für therapeutische Anwendungen und Training
Die Ferrox Sprossenwand mit Schlingengitter ist mit einem pulverbeschichteten Stahlrahmen ausgestattet. Ovale Sprossen bieten Trainierenden einen guten Grip. Das Schlingengitter ermöglicht die Nutzung von Schlingen und Seilzügen zur Mobilisierung von Gliedmaßen und Gelenken sowie zur Entspannung der Muskulatur.

Produktdetails zum Ferrox Schlingengitter:
  • Material: Metall (pulverbeschichtet), Holz
  • Maße (BxHxT): 79x79x79 cm
  • Belastbar bis ca. 37 kg

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Therapieeinrichtung
  • Material Sprossen: Buche
  • Wangentiefe: 10 cm
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material Wangen: Metall
  • Farbe: Holz-Natur; Weiß
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Anzahl Sprossen: 14
  • Durchmesser je Sprosse: 39 mm
  • Gewicht: 17 kg
  • Höhe: 240 cm
  • Breite: 90 cm

Weitere Suchbegriffe: Metallsprossenwand, Stahlsprossenwand, Sprossenwände, Therapiesprossenwand, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 567,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 669,24*
€ 796,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 657,83*
€ 782,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 630,35*
€ 750,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 607,35*
€ 722,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 567,88*
€ 675,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.