Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
Sport-Thieme Fitnessband "75" Violett,25 m x 7,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612270962
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
TH-11
EAN/GTIN:
04044475079013
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Zum Aufbau und Kräftigung der Muskeln
Steigerung von Kraft, Ausdauer und Fitness
Inkl. Übungsposter
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Fitness-Band "75" – das Latexband auf der 2- oder 25-m-Rolle
Das Sport-Thieme Fitness-Band "75" ist nach ISO 9001 produziert. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Das Widerstandsband steigert Ihre allgemeine Fitness, Kraft und Ausdauer. Auch zum Muskelaufbau und zur Bewegungsschulung ist das Band hervorragend geeignet.
Zugstärke: Stark
Material: Naturkautschuk
Breite: 7,5 cm
Länge: 25 m
Farbe: Violett
Weitere Informationen:
Widerstand:
Stark
Farbe:
Violett
Länge:
25 m x 7,5 cm
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
Muskelaufbau
,
bodyband stark
,
muskelaufbau
,
sport-thieme fitnessband
,
Thera
,
Band
,
Latex-Band
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Widerstandsband
,
Widerstandstraining
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
NTB-Empfehlung
,
weihnachten18Frauen
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Extra stark,2 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-08
ab € 7,57*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Extra stark,25 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-12
ab € 54,34*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Grün,2 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-05
ab € 6,15*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Grün,25 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-09
ab € 41,15*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Mittel,2 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
Th-06
ab € 6,57*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Mittel,25 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-10
ab € 44,23*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Schwarz,2 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
2270988
ab € 7,89*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Schwarz,25 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
2270991
ab € 57,91*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "75" Violett,2 m x 7,5 cm
Sport-Thieme
TH-07
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen