Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "75" Schwarz,2 m x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612270988
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2270988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Zum Aufbau und Kräftigung der Muskeln
  • Steigerung von Kraft, Ausdauer und Fitness
  • Inkl. Übungsposter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Fitness-Band "75" – das Latexband auf der 2- oder 25-m-Rolle
Das Sport-Thieme Fitness-Band "75" ist nach ISO 9001 produziert. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Das Widerstandsband steigert Ihre allgemeine Fitness, Kraft und Ausdauer. Auch zum Muskelaufbau und zur Bewegungsschulung ist das Band hervorragend geeignet.

  • Farbe: Schwarz
  • Material: Naturkautschuk
  • Länge: 200 cm
  • Zugstärke: Ultra Stark
  • Breite: 7,5 cm

Weitere Informationen:
Widerstand:
Ultra stark
Farbe:
Schwarz
Länge:
2 m x 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Muskelaufbau, therapieband stark, muskelaufbau, Thera, Band, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Extrablatt, ZWB1515, NTB-Empfehlung, weihnachten18Frauen, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-08
ab € 7,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-12
ab € 54,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-05
ab € 6,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-09
ab € 41,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
Th-06
ab € 6,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-10
ab € 44,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
2270991
ab € 57,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-07
ab € 6,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-11
ab € 49,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.