Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaterRower Wasser-Rudergerät Club Sport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612275550
Hersteller:
     Waterrower
Herst.-Nr.:
     10.103
EAN/GTIN:
     04260263010109
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät waterrower

  • Durch Wasserwiderstand Rudergefühl wie auf dem Wasser
  • Club Sport Variante für den hochfrequenten Einsatz im Fitnesstudio: schwarze Speziallackierung schützt vor Schweiß und Wasser
  • Weiches, angenehmes und zerrungsfreies Widerstandsgefühl
  • Mit Transportrollen für leichtes Verstauen
  • Hochkant verstaubar


Das WaterRower Wasser-Rudergerät: Garantiert höchste Bewegungsfreiheit
Das WaterRower Wasser-Rudergerät läuft mit kugelgelagerten Polyurethan-Rollen, ist abnutzungsfrei und gleitet geräuschlos über die Laufschienen. Dabei bieten die 8 Rollen sowohl horizontale, wie auch vertikale Stabilität und damit Sitzfestigkeit. Die Präzisions-Stabkupplung des Fitness-Rower überträgt die Kraft vom Zugband auf das Wasserrad und ist absolut spielfrei. Dieses ist ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal und sozusagen das Herzstück vom "WaterRower". Diese Kupplung sorgt für das "weiche", angenehme und vor allem "zerrungsfreie" Widerstandsgefühl, welches das Indoor-Rudergerät beim Rudern vermittelt. Das Rahmengestell wird aus Vollkern-Holz gefertigt. Der Sitz des Indoor-Rowers ist ergonomisch geformt (Steißbeinfreiheit) und erlaubt höchste Bewegungsfreiheit beim Rudern.

Trainingscomputer:
  • Intensität (Geschwindigkeit) in Meter pro Sekunde (m/s) oder in mph (mile per hour)
  • 500-Meter-Zeit oder alternativ 2.000-Meter-Zeit (frei wählbar)
  • Watt und Kalorienverbrauch je Stunde
  • Schlagzahl (Anzahl Schläge pro Minute)
  • Distanz in Kilometer und Meter (vorprogrammierbar)
  • Zeit (vorprogrammierbar)
  • Herzfrequenz (optional mit Polargurt und Empfänger)
  • Zonentraining
  • S4 Monitor mit Mini-USB-Anschluss

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Seilzug
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Gerätegewicht: 28 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 210x56x53 cm
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Holz
  • Belastungsbandbreite: Stufenlos
  • Sitzhöhe: 31 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 160 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 180 kg; Geräte bis 130 kg
  • Schnittstelle: USB
  • Trainingscomputer: Ruderschläge/Minute; Gesamtruderschläge; Kalorien; Distanz; Watt; 500 Meter-Zeit; Intensität/Geschwindigkeit in Meter je Sekunde; 2000 Meter-Zeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Club Sport
Weitere Suchbegriffe: rudergerät, Rudern, rudergeräte, Waterrower, Ganzkörpertrainer, Ganzkörpertraining, Ruderzug, Profi, Professionelles, Rower, Rudergeräte, Rudermaschinen, Professionelle, Cardiogeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Körper, straffen, Kondition, Holzrudergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.319,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,01*
€ 1.749,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,54*
€ 1.739,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,89*
€ 1.674,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,82*
€ 1.628,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,35*
€ 1.570,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waterrower
10107
ab € 1.203,44*
Ähnlich
Waterrower
10106
ab € 1.356,37*
Ähnlich
Waterrower
10108
ab € 1.504,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.