| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612324018 Herst.-Nr.: TF00372-3kg EAN/GTIN: 5052142013030 |
| |
|
| | |
| - Von Trainern für Trainer & Athleten entwickelt
- 90 % aller NFL, NBA und MLB-Teams nutzen Dynamax Bälle
- Nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt, optimale Maße
- Gutes Handling, beständige Form auch nach vielen Einsätzen
- Angenehme Oberfläche mit strapazierfähigem Vinyl und Nylon
Dynamax Medizinbälle – Die Innovation im MedizinballtrainingMit dem Medizinball von Dynamax können Sie Ihr Training effektiv und abwechslungsreich erweitern. Der große, weiche Ball lässt sich sowohl in der Reha, als auch im Kraft- und Athletiktraining optimal einsetzen. Dank der hochwertigen Verarbeitung ist der Ball sehr robust und behält auch bei regelmäßiger Benutzung seine Form. Auch nach Einfluss hoher Stoßkräfte bleibt das gutes Handling und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung erhalten. Die Sprungkraft ist auf ein Minimum reduziert. Somit kann der Ball sicher mit maximaler Kraft und Geschwindigkeit geworfen werden. Der Dynamax Medizinball hat einen Durchmesser von 35 cm. Dieses sorgt für eine gute, biomechanische Effizienz der Übungen und wirkt beim Training schonend auf den Körper. - Gewicht: 3 kg
- Produktart: Bälle
- Material: Vinyl/Nylon
- Durchmesser: 35 cm
- Farbe: Schwarz-Weiß
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin-Ball, Funktionstraining, Functional, Training, funktionelles, Medizinbälle, medizin-bälle, Medizinballtraining, Wall, Ball, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Bälle, Gewichtsball, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining |
| | |
| |