Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Igelball
>
Artikel
Blackroll Faszienball "Standard" Grün,ø 8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 479
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612357300
Hersteller:
BLACKROLL
Herst.-Nr.:
THBBGN08C
EAN/GTIN:
04260346270666
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball grün
Ideal für punktuelle Selbstmassage oder Regeneration
Verbessert Beweglichkeit vom Bindegewebe, löst Verhärtungen
Kleine Aussparung verhindert das Wegrollen
Geruchlos, robust und einfach zu reinigen
100 % recycelbar
Blackroll Faszienball "Standard" – kleiner Ball, große Wirkung
Mit nur einem Gerät verbessern Sie Ihre Beweglichkeit und lösen Verhärtungen. Der Blackroll Faszienball "Standard" ist aus hochwertigem EPP gefertigt, äußerst robust und formstabil. Durch die Größe ist der Ball speziell für Körperbereiche entwickelt, die mit der Foamroll schwer zu erreichen sind. So können Sie u.a. die Arme, den Nacken oder die Füße problemlos massieren.
Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Geruchlos; Leicht zu reinigen; Geruchlos
Gewicht: 22 g
Farbe: Grün
Material: EPP
Durchmesser: 8 cm
Einsatzbereich: Core-Training; Regeneration; Selbstmassage
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
ø 8 cm
... >
Massage
>
Massagegeräte
>
Massagebälle
Weitere Suchbegriffe:
igelball
,
blackroll massageball
,
Massage
,
Foam
,
Roller
,
Massagebälle
,
Blackroll
,
Foamroll
,
Faszien-Ball
,
Faszienball
,
Faszien-Bälle
,
Faszienbälle
,
Faszienkugel
,
Faszien-Kugel
,
Faszie
,
Faszien
,
Faszientraining
,
Gesundheitssport
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 6,91*
€ 10,61*
Lager 479
6 Tage
42
€ 6,29*
ab € 8,28*
€ 12,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,04*
€ 28,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blackroll Ball Gymnastikball Schwarz Mini 8 cm
BLACKROLL
410010
ab € 6,48*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Grün
BLACKROLL
BRBBGN12C
ab € 8,74*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange
BLACKROLL
BRBBOR08C
ab € 8,32*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange
BLACKROLL
BRBBOR12C
ab € 8,82*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Pink
BLACKROLL
BRBBPK08C
ab € 6,94*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Pink
BLACKROLL
BRBBPK12C
ab € 8,84*
Ähnlich
Blackroll Faszienball "Standard" Gelb,ø 12 cm
BLACKROLL
THBBYW12C
ab € 10,16*
Ähnlich
Blackroll Faszienball "Standard" Gelb,ø 8 cm
BLACKROLL
THBBYW08C
ab € 8,34*
Ähnlich
BLACKROLL® - BALL 12 *schwarz*
BLACKROLL
A000497
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen