Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Massage
>
Massagegeräte
>
Massagebälle
>
Artikel
Blackroll Faszienball "Standard" Orange,ø 8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612357342
Hersteller:
BLACKROLL
Herst.-Nr.:
THBBOR08C
EAN/GTIN:
04260346270482
Suchbegriffe:
Massage
Foam
Roller
Massageball
Ideal für punktuelle Selbstmassage oder Regeneration
Verbessert Beweglichkeit vom Bindegewebe, löst Verhärtungen
Kleine Aussparung verhindert das Wegrollen
Geruchlos, robust und einfach zu reinigen
100 % recycelbar
Blackroll Faszienball "Standard" – kleiner Ball, große Wirkung
Mit nur einem Gerät verbessern Sie Ihre Beweglichkeit und lösen Verhärtungen. Der Blackroll Faszienball "Standard" ist aus hochwertigem EPP gefertigt, äußerst robust und formstabil. Durch die Größe ist der Ball speziell für Körperbereiche entwickelt, die mit der Foamroll schwer zu erreichen sind. So können Sie u.a. die Arme, den Nacken oder die Füße problemlos massieren.
Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Geruchlos; Leicht zu reinigen; Geruchlos
Gewicht: 22 g
Farbe: Orange
Material: EPP
Durchmesser: 8 cm
Einsatzbereich: Core-Training; Regeneration; Selbstmassage
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ausführung:
ø 8 cm
... >
Massage
>
Massagegeräte
>
Massagebälle
Weitere Suchbegriffe:
Massagebälle
,
Blackroll
,
Foamroll
,
Faszien-Ball
,
Faszienball
,
Faszien-Bälle
,
Faszienbälle
,
Faszienkugel
,
Faszien-Kugel
,
Faszie
,
Faszien
,
Faszientraining
,
Gesundheitssport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blackroll Ball 08 Massagegerät Universal Grün
BLACKROLL
BRBBGN08C
ab € 6,91*
Ähnlich
Blackroll Ball Gymnastikball Schwarz Mini 8 cm
BLACKROLL
410010
ab € 6,48*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Grün
BLACKROLL
BRBBGN12C
ab € 8,74*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange
BLACKROLL
BRBBOR12C
ab € 8,82*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Pink
BLACKROLL
BRBBPK08C
ab € 6,94*
Ähnlich
Blackroll BALL Massagegerät Universal Pink
BLACKROLL
BRBBPK12C
ab € 8,84*
Ähnlich
Blackroll Faszienball "Standard" Gelb,ø 12 cm
BLACKROLL
THBBYW12C
ab € 10,16*
Ähnlich
Blackroll Faszienball "Standard" Gelb,ø 8 cm
BLACKROLL
THBBYW08C
ab € 8,34*
Ähnlich
BLACKROLL® - BALL 12 *schwarz*
BLACKROLL
A000497
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen