Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszienball "Standard" Grün,ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612357401
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     THBBGN12C
EAN/GTIN:
     04260346270697
Suchbegriffe:
Massage
Foam
Roller
Massageball

  • Ideal für punktuelle Selbstmassage oder Regeneration
  • Verbessert Beweglichkeit vom Bindegewebe, löst Verhärtungen
  • Kleine Aussparung verhindert das Wegrollen
  • Geruchlos, robust und einfach zu reinigen
  • 100 % recycelbar


Blackroll Faszienball "Standard" – kleiner Ball, große Wirkung
Mit nur einem Gerät verbessern Sie Ihre Beweglichkeit und lösen Verhärtungen. Der Blackroll Faszienball "Standard" ist aus hochwertigem EPP gefertigt, äußerst robust und formstabil. Durch die Größe ist der Ball speziell für Körperbereiche entwickelt, die mit der Foamroll schwer zu erreichen sind. So können Sie u.a. die Arme, den Nacken oder die Füße problemlos massieren.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
  • Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Geruchlos; Leicht zu reinigen; Geruchlos
  • Durchmesser: 12 cm
  • Gewicht: 55 g
  • Farbe: Grün
  • Material: EPP
  • Einsatzbereich: Core-Training; Regeneration; Selbstmassage

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
ø 12 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,00*
ab € 8,83*
€ 13,10*
Lager 479
19
€ 6,29*
ab € 10,15*
€ 14,93*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBGN08C
ab € 6,97*
Ähnlich
BLACKROLL
410010
ab € 6,54*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBOR08C
ab € 8,34*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBOR12C
ab € 8,84*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK08C
ab € 6,95*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK12C
ab € 8,81*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW12C
ab € 10,15*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW08C
ab € 8,34*
Ähnlich
BLACKROLL
A000497
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.