Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Umkleidebank für Feuchträume 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612370112
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131526
EAN/GTIN:
     04030426315262
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Für Feuchträume geeignet
  • Stabile Konstruktion aus Vierkantstahlrohr
  • Sehr guter Sitzkomfort
  • Lieferung vormontiert für den leichteren Transport
  • Einfache Montage durch werkseitig vormontierte Sitzfläche


Die Sypro Umkleidebank für Feuchträume: Die stabile Konstruktion für viele Anwendungen
Die Sypro Umkleidebank für Feuchträume nach DIN 7917 ist speziell für Feuchträume gefertigt. Es gibt viele Anwendungen, in denen Umkleidebänke eine besondere Qualität bieten müssen, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Untergestell besteht aus einer stabilen Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr. Die Sitz- und Rückenleisten sind aus pulverbeschichtetem Aluminium und garantieren einen sehr guten Sitzkomfort. Sie ist resistent gegen Pilze und Bakterien.

Untergestell:
  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, 25x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Farbwahl zwischen Anthrazit RAL 7016, Lichtgrau RAL 7035 oder Weißaluminium RAL 9006

Sitzleisten und Rückenlehne:
  • Aus Aluminium
  • BxH: 100x25 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Sehr guter Sitzkomfort

Vorteile der Wandbänke:
  • Für Feuchträume geeignet
  • Resistent gegen Pilze und Bakterien
  • Abwaschbar

Gestaltungshilfe: Sie planen die Einrichtung eines Umkleideraumes und wissen noch nicht genau, wie Sie ihn gestalten wollen? Senden Sie uns bitte den vermaßten Grundriss Ihres Umkleideraumes nebst Angaben zu Türen, Fenstern und Heizkörpern zu. Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung des Stellplans für die Umkleidebänke und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

  • Einsatzbereich: Feuchtraum
  • Länge: 1,50 m
  • Rückenlehne: Einseitig
  • Form: Form E: Wandbank
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Nein
  • Sitzhöhe: Variabel
  • Material Untergestell: Stahl
  • Sitztiefe: 33 cm
  • Material Sitzfläche: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 225-275 kg
  • Material Rückenlehne: Aluminium
  • Gewicht: 14 kg

Weitere Informationen:
Länge:
1,50 m
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Wandbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, wandbank, sypro wolf wandbänke, Bank, Bänke, Umkleidebänke, Kabinenbank, Kabinenbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 322,55*
€ 348,45*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,06*
€ 410,50*
Lager 479
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 343,80*
€ 413,25*
€ 4,95*
ab € 429,20*
€ 511,04*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,80*
€ 409,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131539
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.