Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slashpipe "Mini" Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612376602
Hersteller:
     Slashpipe
Herst.-Nr.:
     4260924420044
EAN/GTIN:
     04260424420044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftgeräte
Fitnessgeräte
Koordinationstraining
kraft-training

  • Trainingsgerät für das Gymnastik- und Fitnesstraining
  • Für Anfänger, Kinder, Senioren, Therapie und Gruppenfitness
  • Ähnlich dem Training mit einer Langhantel
  • Inkl. Endkappen und Handschlaufen
  • Fördert Entspannung, Sensomotorik, Koordination und Kraft


Die Slashpipe "Mini": Mit Handschlaufen für optimalen Halt
Die Slashpipe "Mini" ist gerade für Anfänger, aufgrund der Länge und des geringen Gewichtes, ein geeignetes Trainingsgerät. Sie kann als Erweiterung für Übungen, oder als eigenständiges Gerät genutzt werden. Ein echter Hingucker: Der Fitnessbegleiter ist mit einer Wasserfärbung sowohl in orange, als auch in blau erhältlich. Damit die Pipe perfekt in der Hand liegt, sind zwei Handschlaufen integriert. Nach dem Workout können Sie das Fitnessgerät ganz einfach hochkant lagern.

Produktdetails:
  • Länge: 120 cm
  • Durchmesser: 6 cm
  • Gewicht: 2250 g

Fitnessübungen:
  • Knielifts
  • Crunches
  • Rückenstrecken mit Rotation
  • Kniebeugen
  • Rudern
  • Uvm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 138,32*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 118,91*
€ 146,67*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
4260924420051
ab € 111,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.