Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLASHPIPE Mini, ø 6x120 cm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLASHPIPE Mini, ø 6x120 cm, Orange
SLASHPIPE Mini, ø 6x120 cm, Orange
SLASHPIPE Mini, ø 6x120 cm, Orange
SLASHPIPE Mini, ø 6x120 cm, Orange
Artikel-Nr.:
     635-03982--19
Hersteller:
     SLASHPIPE
Herst.-Nr.:
     03982--19
EAN/GTIN:
     4260424420044
Suchbegriffe:
entspannung
funktionelles
gleichgewicht
koordination
Klein aber effektiv: Die Slashpipe "Mini" sorgt dank ihrer geringen Größe für einen ausgeglichenen Trainingserfolg. Dabei beansprucht die Slashpipe Mini verschiedenen Muskelgruppen und sorgt für eine Fitness Workout, das den Körper bis in den Kern fordert. Sie wollen Ihre Koordination verbessern oder Ihre Ausdauer steigern? Die Slashpipe "Mini" unterstützt Sie dabei und verschafft Ihnen eine besondere Trainingserfahrung. All Ihre Sinne werden bei diesem Training angesprochen. Hören Sie das Wasser in der Röhre rauschen und fühlen Sie die Wellenbewegungen in Ihrer Hand. Die Slashpipe "Mini" findet so auch Einsatz im Physio- und Ergotherapiebereich. Die Kraft des Wassers in konzentrierter Form sorgt für ein ausgewogenes Functional-Training, wann und wo immer Sie wollen. Zum Entspannungs-, Gleichgewichts-, Sensomotorik-, Koordinations- und Krafttraining Trainingsgerät für das Gymnastik- und Fitnesstraining Ideal für Anfänger, Kinder, Frauen und Senioren, Therapeuten und Gruppenfitness Ähnlich dem Training mit einer Langhantel Inkl. Endkappen und Handschlaufen Die Slashpipe "Mini" ist die geballte Kraft des Wassers. Ob für Kinder, Einsteiger oder Anfänger: Die Slashpipe "Mini" hilft Ihnen, Ihre innere Stärke zu finden. Dank ihres leichten Gewichtes und ihrer Kürze, kann die Slashpipe Mini die Wirkung von freien Übungen intensivieren, oder als selbstständige Trainingseinheit genutzt werden. Sie begleitet Sie zu jedem Fitness-Training, da sie sich leicht transportieren lässt. Durch das leuchtend-blaue oder orangefarbene Wasser, ist die Slashpipe "Mini" auch immer ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Durch die integrierten Handschlaufen passt sie sich perfekt Ihrer Hand an. Und nach dem Work-out? Findet die Slashpipe "Mini", durch ihre geringe Größe immer einen freien Platz! Produktdetails: Länge: 120 cm Durchmesser: 6 cm Gewicht: 2250 g Fitnessübungen: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
14
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 137,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 118,39*
€ 146,21*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
4260924420051
ab € 112,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.