Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Fitnessband mit Schlaufen
>
Artikel
Sveltus Elastikband "Elastiband" 10 kg, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612377911
Hersteller:
Sveltus
Herst.-Nr.:
0111-2
EAN/GTIN:
03412181001375
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
fitnessband mit schlaufen
Mit Schlaufen für unterschiedliche Griffpositionen
Viele Übungsmöglichkeiten für alle Muskelgruppen
In vier verschiedenen Stärken lieferbar
Weiches Textilgummi schneidet nicht ein
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sveltus Elastikband "Elastiband": Das praktische Band für alle Muskelgruppen
Das Sveltus Elastikband "Elastiband" ist ein elastisches Stoffband für abwechslungsreiche Kraft- und Fitnessübungen. Der Unterschied zu Fitnessbändern aus Latex sind die eingearbeiteten 8 Schlaufen mit Ziffern, durch welche die Übungen variiert werden können, ohne dass das Band in der Länge verstellt oder verknotet werden muss. Die 4 unterschiedlichen Zugstärken machen es zu einem effektiven Trainingsgerät für jeden Leistungsstand.
Produktdetails:
Fitnessband mit 8 Schlaufen
Mit Ziffern 1-8 zur Orientierung
Bei 30 °C waschbar
Breite: 4 cm
Farbe: Gelb
Material: Nylon
Länge: 86,5 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 kg, Gelb
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Elastikbänder
Weitere Suchbegriffe:
Elastikband
,
Fitnessbänder
,
Fitnessband
,
Funktionstraining
,
Trainingsband
,
Stretching
,
Widerstandsband
,
Functional
,
Training
,
Expander
,
Widerstandsbänder
,
Trainingsbänder
,
Zahlenfitnessbänder
,
Zahlenfitnessband
,
Achtloop
,
Schlaufenexpander
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sveltus Elastikband "Elastiband" 15 kg, Schwarz
Sveltus
0143-2
ab € 13,40*
Ähnlich
Sveltus Elastikband "Elastiband" 20 kg, Blau
Sveltus
0171-2
ab € 16,15*
Ähnlich
Sveltus Elastikband "Elastiband" 7 kg, Orange
Sveltus
0144-2
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen