Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sveltus Elastikband "Elastiband" 20 kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612377937
Hersteller:
     Sveltus
Herst.-Nr.:
     0171-2
EAN/GTIN:
     03412181001382
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
fitnessband mit schlaufen

  • Mit Schlaufen für unterschiedliche Griffpositionen
  • Viele Übungsmöglichkeiten für alle Muskelgruppen
  • In vier verschiedenen Stärken lieferbar
  • Weiches Textilgummi schneidet nicht ein
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sveltus Elastikband "Elastiband": Das praktische Band für alle Muskelgruppen
Das Sveltus Elastikband "Elastiband" ist ein elastisches Stoffband für abwechslungsreiche Kraft- und Fitnessübungen. Der Unterschied zu Fitnessbändern aus Latex sind die eingearbeiteten 8 Schlaufen mit Ziffern, durch welche die Übungen variiert werden können, ohne dass das Band in der Länge verstellt oder verknotet werden muss. Die 4 unterschiedlichen Zugstärken machen es zu einem effektiven Trainingsgerät für jeden Leistungsstand.

Produktdetails:
  • Fitnessband mit 8 Schlaufen
  • Mit Ziffern 1-8 zur Orientierung
  • Bei 30 °C waschbar

  • Farbe: Blau
  • Länge: 84 cm
  • Material: Nylon
  • Breite: 6 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
20 kg, Blau
Weitere Suchbegriffe: Elastikband, Fitnessbänder, Fitnessband, Funktionstraining, Trainingsband, Stretching, Widerstandsband, Functional, Training, Expander, Widerstandsbänder, Trainingsbänder, Zahlenfitnessbänder, Zahlenfitnessband, Achtloop, Schlaufenexpander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sveltus
0111-2
ab € 11,49*
Ähnlich
Sveltus
0143-2
ab € 13,40*
Ähnlich
Sveltus
0144-2
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.