Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrollen für freistehende Tore Rechteckprofil 80x40 mm,Profilnut normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612420921
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     11033
EAN/GTIN:
     04044475104906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportrollen
für
Tore
Transporteinrichtung

  • Aus Aluminium
  • Mit luftbereiften Rädern
  • Zum Befestigen auf dem hinterem Bodenrohr des Tores
  • Als Nachrüstsatz für bereits vorhandene Tore geeignet
  • Jeweils 2 Transportrollen für 1 Tor


Freistehende Tore ohne großen Aufwand leicht und problemlos transportieren. Verwendbar bei allen freistehenden Toren mit einem Bodenrahmen aus Ovalprofil 120/100 mm, Quadratprofil 80x80 mm oder Rechteckprofil 80x40 mm. Aus Aluminium mit luftbereiften Rädern mit ø von 200 mm. Einfach auf das hintere Bodenrohr des Tores zu verschrauben. Zum Transport Tor leicht nach hinten kippen. Auch als Nachrüstsatz für bereits vorhandene Tore geeignet. Satz bestehend aus jeweils 2 Transportrollen für 1 Tor.

Hinweis
Die Bodenrahmen von Toren unterschieden sich zum einen in der Profilform (Oval, Quadrat, Rechteck) und zum anderen in der Art der Profilnut. Die Profilnut ist die Vertiefung, in der das Netz mit den Netzhaltern befestigt wird. Je nach Art der Netzbefestigung sind sie entweder mit einer normalen oder einer tiefen Profilnut ausgestattet. Bei Toren mit normaler Nut stehen die Netzhalter aus dem Profil hervor, bei einer tiefen Nut sind die Netzhalter versenkt und stehen nicht über den Rand des Profils heraus.

Weitere Informationen:
Bodenrahmen:
Rechteckprofil 80x40 mm
Ausführung:
Profilnut normal
Weitere Suchbegriffe: Kleinfeldtore, Torräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 238,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 293,83*
€ 349,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 290,76*
€ 346,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 268,32*
€ 319,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 263,30*
€ 313,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 238,23*
€ 283,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11031
ab € 239,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
11034
ab € 239,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
11032
ab € 238,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
11035
ab € 238,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
11036
ab € 239,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.