Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Teamsport
>
Fußball
>
Fußballtore
>
Großfeldtore
>
Artikel
Transportrollen für freistehende Tore Ovalprofil 100x120 mm,Profilnut tiefer ...
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612420934
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
11034
EAN/GTIN:
04044475127752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportrollen
für
Tore
Transporteinrichtung
Aus Aluminium
Mit luftbereiften Rädern
Zum Befestigen auf dem hinterem Bodenrohr des Tores
Als Nachrüstsatz für bereits vorhandene Tore geeignet
Jeweils 2 Transportrollen für 1 Tor
Freistehende Tore ohne großen Aufwand leicht und problemlos transportieren. Verwendbar bei allen freistehenden Toren mit einem Bodenrahmen aus Ovalprofil 120/100 mm, Quadratprofil 80x80 mm oder Rechteckprofil 80x40 mm. Aus Aluminium mit luftbereiften Rädern mit ø von 200 mm. Einfach auf das hintere Bodenrohr des Tores zu verschrauben. Zum Transport Tor leicht nach hinten kippen. Auch als Nachrüstsatz für bereits vorhandene Tore geeignet. Satz bestehend aus jeweils 2 Transportrollen für 1 Tor.
Hinweis
Die Bodenrahmen von Toren unterschieden sich zum einen in der Profilform (Oval, Quadrat, Rechteck) und zum anderen in der Art der Profilnut. Die Profilnut ist die Vertiefung, in der das Netz mit den Netzhaltern befestigt wird. Je nach Art der Netzbefestigung sind sie entweder mit einer
normalen
oder einer
tiefen Profilnut
ausgestattet. Bei Toren mit normaler Nut stehen die Netzhalter aus dem Profil hervor, bei einer tiefen Nut sind die Netzhalter versenkt und stehen nicht über den Rand des Profils heraus.
Weitere Informationen:
Bodenrahmen:
Ovalprofil 100x120 mm
Ausführung:
Profilnut tiefer liegend
... >
Fußball
>
Fußballtore
>
Großfeldtore
Weitere Suchbegriffe:
Kleinfeldtore
,
Torräder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,44*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 239,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 293,19*
€ 348,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 290,12*
€ 345,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 267,68*
€ 318,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 262,75*
€ 312,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 239,44*
€ 284,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transportrollen für freistehende Tore Ovalprofil 100x120 mm,Profilnut normal
Sport-Thieme
11031
ab € 239,65*
Ähnlich
Transportrollen für freistehende Tore Quadrat-Profil 80x80 mm,Profilnut normal
Sport-Thieme
11032
ab € 238,09*
Ähnlich
Transportrollen für freistehende Tore Quadratprofil 80/80 mm,Profilnut tiefer...
Sport-Thieme
11035
ab € 238,18*
Ähnlich
Transportrollen für freistehende Tore Rechteckprofil 80x40 mm,Profilnut normal
Sport-Thieme
11033
ab € 238,23*
Ähnlich
Transportrollen für freistehende Tore Rechteckprofil 80x40 mm,Profilnut tiefe...
Sport-Thieme
11036
ab € 239,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen