Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Wanduhr Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612486000
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.420.311
EAN/GTIN:
     04250594506884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Sauna-Uhr

  • Ideal für den Einsatz im Innenbereich
  • Frontglas aus hitzebeständigem Mineralglas hergestellt
  • Mit sehr gut ablesbarem Ziffernblatt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Funk-Wanduhr: Die hochwertige Uhr für den Spritzwasserbereich
Die Peweta Wanduhr Funk ist eine einseitige Innen-Uhr mit besonders deutlichem, aus weiteren Entfernungen gut ablesbarem Ziffernblatt. Das weiße Ziffernblatt und die schwarzen arabischen Zahlen lassen Sie immer wissen, wie spät es ist. Ob für den ungeschützten Spritzwasserbereich oder andere kritische Umgebungen: Dank des robusten Gehäuses aus Kunststoff und dem hochwertigen, flachen Mineralglas mit schwarzer Dichtung hält die Funkwanduhr auch höherer Beanspruchung stand. Obendrein ist die Uhr staub-, wasser- und dampfdicht. Unser Tipp: Hängen Sie die Wanduhr nicht in Dampfbad- oder Saunakabinen.

Produktdetails:
  • Funkuhr DCF77
  • Schwarze Dichtung
  • Batteriebetrieb: 1,5 V
  • Ohne Batterie
  • Analog
  • Aus größeren Entfernungen gut ablesbares Ziffernblatt (weiß)
  • Mit schwarzen arabischen Zahlen
  • Zeiger: Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger

Gehäuse:
  • Schutzart IP 67 (EN 60 529)
  • Vor dem Eindringen von Staub geschützt
  • Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

  • Ausführung: Standard
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Ausstattung: Sekundenkreuz
  • Sichtweite: Bis 15 m
  • Gewicht: 2 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Glas: Mineralglas
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Durchmesser: 30 cm
  • Produktart: Funkuhr

Weitere Suchbegriffe: Saunauhr, Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, sauna uhr, saunauhr peweta, Uhr, Funk-Uhr, Funkuhren, Uhren, Wanduhren, Funkwanduhren, Funk-Uhren, Wand-Uhren, peweta, funkwanduhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 171,39*
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 178,38*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 180,45*
€ 223,05*
Lager 479
41 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 197,31*
€ 243,98*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.