| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612515902 Herst.-Nr.: 33102 EAN/GTIN: 4044475291439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Weicher Ball: für zurückhaltende, vorsichtige Kinder
- Für Einsteiger zum Werfen und Fangen üben
- Sehr angenehme Haptik - auch für Wahrnehmungsspiele geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Buschwusch Greifball: Liebenswerte, lustige Bälle im Wuschel-DesignIhren Buschwusch Greifball werden Sie nicht mehr aus der Hand legen wollen. Besonders geeignet für Anfänger zum Werfen, Fangen, Tragen, Jonglieren, auf den Füßen oder Knien hüpfen lassen. Feine, farbige Silikonschnüre, Latexfrei. Lieferung in verschiedenen Designs, je nach Lagerbestand. - Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Körperwahrnehmung
- Balltyp: Greifball; Motorikball; Bunte Bälle; Anti-Stress-Ball; Reflexball
- Material: Silikon
- Gewicht: 140 g
- Durchmesser: 11 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ø: | ø 11 cm | Ausführung: | Maxi Ball |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Spielbälle, Spiel-Bälle, Spielball, Wahrnehmungsförderung, Busch, Wusch, Busch-Wusch, Spaßball, Wuselball, Spaß-Ball, Spiel-Ball, Kindergartenbedarf, Bauschibälle, Mitgebsel, Silikonball, Silikonbälle, Kooshball, Zottelball, Wuschelball, Wuschelbälle, Weihnachten18KleineGeschenke, Fransenball, Multifarbenball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |