Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschwusch Greifball Mini Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612515928
Hersteller:
     Buschwusch
Herst.-Nr.:
     33100
EAN/GTIN:
     4260274260128
Suchbegriffe:
Koosh
Koosh-Ball
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Weicher Ball: für zurückhaltende, vorsichtige Kinder
  • Für Einsteiger zum Werfen und Fangen üben
  • Sehr angenehme Haptik - auch für Wahrnehmungsspiele geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Buschwusch Greifball: Liebenswerte, lustige Bälle im Wuschel-Design
Ihren Buschwusch Greifball werden Sie nicht mehr aus der Hand legen wollen. Besonders geeignet für Anfänger zum Werfen, Fangen, Tragen, Jonglieren, auf den Füßen oder Knien hüpfen lassen. Feine, farbige Silikonschnüre, Latexfrei. Lieferung in verschiedenen Designs, je nach Lagerbestand.

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Greifball; Motorikball; Bunte Bälle; Anti-Stress-Ball; Reflexball
  • Material: Silikon
  • Durchmesser: 7 cm
  • Gewicht: 40 g

Weitere Informationen:
ø:
ø 7 cm
Ausführung:
Mini Ball
Weitere Suchbegriffe: koosh, Bälle, Ball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Spielbälle, Spiel-Bälle, Spielball, Wahrnehmungsförderung, Busch, Wusch, Busch-Wusch, Spaßball, Wuselball, Spaß-Ball, Spiel-Ball, Kindergartenbedarf, Bauschibälle, Mitgebsel, Silikonball, Silikonbälle, Kooshball, Zottelball, Wuschelball, Wuschelbälle, Weihnachten18KleineGeschenke, Fransenball, Multifarbenball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
€ 15,90*
ab € 3,90*
€ 6,90*
Lager 479
664
€ 6,29*
ab € 4,34*
€ 8,84*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buschwusch
33102
ab € 12,61*
Ähnlich
Buschwusch
33101
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.