Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Apricot,65 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612520243
Hersteller:
Meditech
Herst.-Nr.:
1839
EAN/GTIN:
04044475082907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Für verschiedene Behandlungen - in zwei Polsterbreiten
Stabil und schwingungsfrei mit zuschaltbaren Rädern
Hydraulische Höhenverstellung für ideale Arbeitshöhe
Positiv und negativ verstellbares Kopfteil mit Nasenschlitz
Pflegeleichter Bezug in Standardfarben (weitere auf Anfrage)
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" – Passt sich an
Die zuverlässige Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" zweiteilig von Meditech ist eine klassische Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung. Dank des leichtgängigen Scherenhubsystems ohne seitlichen Versatz lässt sie sich für jeden Therapeuten und Patienten auf die optimale Höhe einstellen. Das kunststoffbeschichtete Gestell des Behandlungstischs mit zuschaltbaren Rädern sorgt für stabilen Stand. Bei Bedarf stellen Sie die höhenverstellbare Therapieliege einfach um. Auch in anderen Belangen passt sich die solide Liege genau Ihren Wünschen an: So haben Sie die Wahl zwischen zwei Polsterbreiten (65 und 80 cm) sowie einer großen Palette an Bezug-Farben. Bei insgesamt 35 Farbtönen, davon 4 Standard- und 31 Sonderfarben können Sie Ihre Vario Nr. 1 harmonisch in die Einrichtung Ihrer Praxis einpassen. Ob für Massage oder Physiotherapie – die vielseitige Therapieliege sollte in keiner Praxis fehlen.
Weitere Details zur Meditech Therapieliege Vario Nr. 1 zweiteilig:
Maße Therapieliege (LxB): 198x65 cm oder 198x80 cm
Maße Kopfteil (LxB): 45x65 cm oder 45x80 cm
Höhenverstellbarkeit: ca. 50–93 cm
Hubsystem: Scherenhubsystem, hydraulisch
Kopfteil mit Nasenschlitz, positiv 40 Grad und negativ 55 Grad verstellbar
Material Bezug: Kunstleder
Farbe Bezug: Standardfarben wie oben aufgelistet, weitere Farben auf Anfrage
Polsterstärke: ca. 4,5 cm
Untergestell: Weiß kunststoffbeschichtet
Belastbar bis 190 kg
Gestell: Aluminium
Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
Max. Gewichtsbelastung: 120 kg; 125 kg; 180 kg; 150 kg; 190 kg
Max. Benutzergewicht: 190 kg
Gewicht: 70 kg
Liegenart: Hydraulische Massageliege
Weitere Informationen:
Farbe:
Apricot
Breite:
65 cm
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Behandlungstische & Therapieliegen
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
therapieliege 65 cm breit
,
massage liege
,
meditech therapieliege
,
Liege
,
Massageliegen
,
Behandlungsliege
,
Behandlungstisch
,
Krankenliege
,
Sanitätsliege
,
Behandlungsbank
,
höhenverstellbare
,
Therapieliegen
,
Praxisliege
,
Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,57*
€ 2.455,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,64*
€ 2.423,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,52*
€ 2.306,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,96*
€ 2.237,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,93*
€ 2.165,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Apricot,80 cm
Meditech
1839+85
ab € 1.934,33*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Atoll,65 cm
Meditech
1839
ab € 1.812,12*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Atoll,80 cm
Meditech
1839+85
ab € 1.934,30*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Creme,65 cm
Meditech
1839
ab € 1.819,54*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Limone,65 cm
Meditech
1839
ab € 1.815,04*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" Limone,80 cm
Meditech
1839+85
ab € 1.932,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen