Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnikin Kin Ball "Official" Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612543000
Hersteller:
     Omnikin
Herst.-Nr.:
     M712132
EAN/GTIN:
     00696436000259
Suchbegriffe:
Kin-Ball
Omnikin
Kinball
Turnspiele

  • Fördert Teamfähigkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer
  • Weicher Bezug verringert Verletzungsgefahr
  • Mit hervorragenden Wurf- und Flugeigenschaften
  • Offizieller Wettspiel-Völkerball
  • In 3 Ausführungen erhältlich


Omnikin Kin-Ball "Official" – mehr als nur ein Ballspiel
Kin-Ball ist ein actiongeladenes Mannschaftsspiel, bei dem es um Spaß, Schnelligkeit und vor allem um Teamgeist geht. Bei diesem Spiel treten gleichzeitig 3 Mannschaften gegeneinander an und spielen mit einem riesigen Ball. Dieser Ball hat einen Durchmesser von 1,22 m und ist ca. 1 kg schwer. Er hat eine Latex-Blase und ist mit einem weichen Nylon-Bezug überzogen.

Produktdetails:
  • Latex-Blase
  • Überzug aus Nylon 100 %

  • Balltyp: Wettspielball; Riesenball
  • Material: Nylon
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination
  • Farbe: Weiß/Grau
  • Durchmesser: 122 cm
  • Gewicht: 1000 g
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Omnikinbälle, Omnikinball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnikin
M712130
ab € 284,50*
Ähnlich
Omnikin
M712131
ab € 300,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.