Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Bälle
>
Volleybälle
>
Artikel
Omnikin Kin Ball "Official" Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612543202
Hersteller:
Omnikin
Herst.-Nr.:
M712131
EAN/GTIN:
00696436000242
Suchbegriffe:
Kin-Ball
Omnikin
Kinball
Turnspiele
Fördert Teamfähigkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer
Weicher Bezug verringert Verletzungsgefahr
Mit hervorragenden Wurf- und Flugeigenschaften
Offizieller Wettspiel-Völkerball
In 3 Ausführungen erhältlich
Omnikin Kin-Ball "Official" – mehr als nur ein Ballspiel
Kin-Ball ist ein actiongeladenes Mannschaftsspiel, bei dem es um Spaß, Schnelligkeit und vor allem um Teamgeist geht. Bei diesem Spiel treten gleichzeitig 3 Mannschaften gegeneinander an und spielen mit einem riesigen Ball. Dieser Ball hat einen Durchmesser von 1,22 m und ist ca. 1 kg schwer. Er hat eine Latex-Blase und ist mit einem weichen Nylon-Bezug überzogen.
Produktdetails:
Latex-Blase
Überzug aus Nylon 100 %
Balltyp: Wettspielball; Riesenball
Material: Nylon
Farbe: Schwarz
Durchmesser: 122 cm
Gewicht: 1000 g
Einsatzbereich: Wettkampf; Training
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Volleybälle
Weitere Suchbegriffe:
Omnikinbälle
,
Omnikinball
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 300,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnikin Kin Ball "Official" Grau
Omnikin
M712132
ab € 282,06*
Ähnlich
Omnikin Kin Ball "Official" Pink
Omnikin
M712130
ab € 284,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen