Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Volleyball "V5M2000-L"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612544700
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     V5M2000-L
EAN/GTIN:
     04905741795757
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball molten
volleyball

  • Perfekt für das Schultraining und Anfänger
  • Offizielle Größe – jedoch leichter
  • Maschinengenäht – sehr robust und strapazierfähig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


[Der leichte Trainingsball – der Molten Volleyball "V5M2000-L"

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Anfängerball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 200-220 g
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: Lightball, Light, Ball, Leichte, Schulvolleyball, Turnspiele, Schulvolleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Bälle, Volley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
25
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 22,31*
Lager 479
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 17,30*
€ 28,37*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.