Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Bewegungslandschaften
>
Artikel
Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612575100
Hersteller:
Cube Sports
Herst.-Nr.:
CS3010103
EAN/GTIN:
04044475199520
Suchbegriffe:
Bewegung
Bewegungsbausatz
Bewegungsbaustelle
Kinderturnen
Ideal zum Baby- und Kinderturnen
Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
Individuell erweiterbar mit zusätzlichem Zubehör
Alle 3 Größen platzsparend ineinander zu stellen
Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul": Der Grundbaustein
Das Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" ist ein Hauptelement zur Erstellung einer individuellen Bewegungslandschaft. Der Cube ist äußerst robust und bietet mit seinen Öffnungen eine Vielzahl an Einsteckmöglichkeiten für Balken und Zubehörelemente. Die Seitenwände des Modules bestehen aus Birke Multiplex. Die Eckleisten sind aus Buche Vollholz und mit den Seiten verklebt und verschraubt. Für einen sicheren Stand ist die Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi versehen. Besonders praktisch: Alle 3 Größen lassen sich platzsparend ineinander stellen.
Produktdetails:
Seitenwände aus Birke Multiplex, 18 mm
Eckleisten aus Buche Vollholz
Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi
Größe der seitlichen Öffnung (LxH): 32x8 cm
Belastbarkeit: 80 kg
In 3 Größen:
LxBxH: 44x44x20 cm, ca. 17 kg
LxBxH: 52x52x40 cm, ca. 25 kg
LxBxH: 60x60x60 cm, ca. 33 kg
Serie: U3
Weitere Informationen:
Höhe:
20 cm
... >
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Bewegungslandschaften
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungslandschaft
,
Bewegungsgestaltung
,
Bewegungsbausätze
,
Bewegungsbaustellen
,
Bewegungsparours
,
Bewegungsparcours
,
U3
,
Bewegungsförderung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,39*
€ 564,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" 40 cm
Cube Sports
CS3010102
ab € 522,14*
Ähnlich
Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" 60 cm
Cube Sports
CS3010101
ab € 650,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen