Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612575113
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     CS3010102
EAN/GTIN:
     04044475199537
Suchbegriffe:
Bewegung
Bewegungsbausatz
Bewegungsbaustelle
Kinderturnen

  • Ideal zum Baby- und Kinderturnen
  • Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
  • Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
  • Individuell erweiterbar mit zusätzlichem Zubehör
  • Alle 3 Größen platzsparend ineinander zu stellen


Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul": Der Grundbaustein
Das Cube Sports U3 Einzelelement "Bausatzmodul" ist ein Hauptelement zur Erstellung einer individuellen Bewegungslandschaft. Der Cube ist äußerst robust und bietet mit seinen Öffnungen eine Vielzahl an Einsteckmöglichkeiten für Balken und Zubehörelemente. Die Seitenwände des Modules bestehen aus Birke Multiplex. Die Eckleisten sind aus Buche Vollholz und mit den Seiten verklebt und verschraubt. Für einen sicheren Stand ist die Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi versehen. Besonders praktisch: Alle 3 Größen lassen sich platzsparend ineinander stellen.

Produktdetails:
  • Seitenwände aus Birke Multiplex, 18 mm
  • Eckleisten aus Buche Vollholz
  • Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi
  • Größe der seitlichen Öffnung (LxH): 32x8 cm
  • Belastbarkeit: 80 kg

In 3 Größen:
  • LxBxH: 44x44x20 cm, ca. 17 kg
  • LxBxH: 52x52x40 cm, ca. 25 kg
  • LxBxH: 60x60x60 cm, ca. 33 kg

  • Serie: U3

Weitere Informationen:
Höhe:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,32*
€ 690,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,59*
€ 668,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cube Sports
CS3010103
ab € 442,30*
Ähnlich
Cube Sports
CS3010101
ab € 648,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.