Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feetup Kopfstandhocker "Trainer" Honey Chai 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612596831
Hersteller:
     Feetup
Herst.-Nr.:
     2596831
EAN/GTIN:
     7427297265609
Suchbegriffe:
Yoga
Entspannungsübungen
Körpergewichtstraining
Entspannungstraining

  • Für Yoga, Fitness und Entspannung
  • Erleichtert den Einstieg in die Kopfüber-Haltung
  • Schonendes Training für Hals und Wirbelsäule
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Kopfstandhocker "Trainer": Hohe Belastbarkeit dank robustem Holz
Der Kopfstandhocker "Trainer" ist ähnlich eines Hockers, aus mehrschichtigem Buchenholz gefertigt und im Kopf- und Schulterbereich mit einer weichen Polsterung aus Kunstleder versehen. Im nicht gepolsterten Bereich kann sich der Trainierende während der Übungsausführung am Holzfuß festhalten. Auch auf empfindlichen Fußböden kann der Yoga- und Fitnesstrainer ohne Bedenken aufgestellt werden. Denn Kratzer werden durch die im Lieferumfang enthaltenen Bodenschoner vermieden. Für den Zusammenbau werden eine Aufbauanleitung und das passende Werkzeug mitgeliefert. Somit ist der FeetUp in wenigen Minuten einsatzbereit.

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Mehrschichtiges Buchenholz
  • Material (Polster) Kunstleder
  • Maße (LxBxH): 64x40x40 cm
  • Gewicht: ca. 3,7 kg
  • Belastbarkeit: max. 400 kg

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 FeetUp Trainer
  • 1 Übungsposter mit über 100 Fitness- und Yogaübungen
  • 4 Bodenschoner (durchsichtig)
  • 1 Aufbauanleitung und Werkzeug

Weitere Informationen:
Ausführung:
Honey Chai 1.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feetup
2596828
ab € 122,25*
Ähnlich
Feetup
2596802
ab € 126,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.