Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftX Faszienball "Kork" ø 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612597313
Hersteller:
     SoftX
Herst.-Nr.:
     2597313
EAN/GTIN:
     04027824030156
Suchbegriffe:
Faszienrolle
Gymnastik-Massagerolle
Gymnastikrolle
gymnastikrolle

  • Handgemacht in Deutschland
  • Rutschfest und formstabil
  • Leicht und handlich
  • Geruchsneutral und recyclebar
  • Oberfläche abwasch- und desinfizierbar


Der SoftX Faszienball "Kork": Formstabil, robust und langlebig
Der SoftX Faszienball "Kork" ist in 2 Durchmessern erhältlich und somit ideal zur Behandlung verschiedenster und schwer zugänglicher Körperregionen geeignet. Das Besondere an den leichten, handlichen Faszien-Trainern ist, dass sie aus nachwachsendem Kork per Hand hergestellt sind. Das Material ist geruchsneutral, recyclebar und rutschfest. Zudem lässt sich die Oberfläche nach der Behandlung der Faszien leicht abwaschen und desinfizieren. Der Rohstoff wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Diese wird beim Abtragen nicht beschädigt und kann somit mehrmals geerntet werden. Der Kork hat einen hohen Härtegrad, wodurch er besonders robust und formstabil ist.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Durchmesser: 9 cm
  • Eigenschaften: Geruchlos; Formbeständig; Geruchlos; Formbeständig
  • Farbe: Beige; Natur
  • Material: Kork
  • Gewicht: 50 g
  • Einsatzbereich: Faszienfitness

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 9 cm
Weitere Suchbegriffe: Faszien-Ball, Faszienball, Faszien-Bälle, Faszienbälle, Faszienkugel, Faszien-Kugel, Faszie, Faszien, Faszientraining, Faszienfitness, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Training, Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Massageball, Massagebälle, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Regenerationstraining, Ball, Faszien-Yoga, Yoga, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Bälle, Massage-Ball, Massage-Bälle, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Tools, Mobilität, Muskelkater, lindern, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 20,44*
Lager 479
19
€ 6,29*
ab € 15,20*
€ 22,52*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoftX
2597300
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.