Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Gewichtsbälle-Set "Toning" Perlmutt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612603618
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2603618
EAN/GTIN:
     04006226044923
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball 500g

  • Made in Germany
  • Optimale Ergänzung beim Yoga-Training
  • Auch als Zusatzgewicht geeignet
  • Zur Kräftigung der Arme, Schultern und Oberkörper
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Togu Gewichtsbälle-Set "Toning": Ideal beim Training integrierbar
Das Togu Gewichtsbälle-Set "Toning" ist aus robustem Ruton gefertigt und mit einem Gewicht von 500 g pro Ball ideal als Zusatzgewicht einsetzbar. Ob für das Handmuskeltraining durch kreisende Bewegungen, zur Kräftigung der Arme oder Schultern durch Innen- und Außenrotationen – die handlichen Fitness-Trainer sind ideale Trainingsbegleiter für Fitness-, Bewegungs- oder Yoga-Übungen. Die glatte Oberfläche lässt sich nach dem Training leicht reinigen.

Produktdetails:
  • Ruton
  • Ca. 10 cm
  • 500 g je Ball
  • Belastbar bis 150 kg

  • Produktart: Bälle; Handgelenkstrainer

Weitere Informationen:
Farbe:
Perlmutt
Weitere Suchbegriffe: medizinball, togu medizinball, Gewichtsbälle, Physio-Ball, Physioball, Physiobälle, Trainingsgerät, Physiotherapie, Krafttraining, Trainingsgeräte, Gewichtstraining, Krafttrainer, Gewichtstrainer, Krafttrainingsübungen, Trainingsgewicht, Trainingsgewichte, Krafttrainingsübung, Handgymnastikball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,40*
€ 32,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,86*
€ 31,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,31*
€ 30,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,23*
€ 28,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,70*
€ 28,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.