Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Volleyball "Colibri Supersoft" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612618526
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2618526
EAN/GTIN:
     04006226047573
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball

  • Weiche Oberfläche
  • Perfekt für erste Ballkontakte
  • Für den In- und Outdoorbereich geeignet
  • Über ein Nadelventil lässt sich die Luft regulieren
  • Made in Germany


Der Togu "Colibri Supersoft" Volleyball: Weich, abriebfest und griffig
Der Togu "Colibri Supersoft" Volleyball ist ein sehr abriebfester und griffiger Ball. Da der Volleyball sehr weich ist eignet sich dieser perfekt als Anfänger- und Trainingsball, der ein angstfreies Spiel ermöglicht. Über ein Nadelventil haben Sie die Möglichkeit den Luftdruck im Inneren individuell zu regulieren. Aus weichem Kunststoff. Besonders praktisch: Der Volleyball ist sowohl drinnen als auch draußen ideal einsetzbar.

Weitere Details:
  • Sehr weich
  • Griffig und abriebfest

  • Balltyp: Trainingsball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 200 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Soft-Spielball, Soft-Spielbälle, Schulvolleyball, Soft-Bälle, Soft-Ball, Soft-Volleyball, Soft-Volleybälle, Schnurball, Schulvolleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Volley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 23,98*
Lager 479
6 Tage
120
€ 6,29*
ab € 20,40*
€ 30,58*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.