Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin "Vario" Klappbeine,Vario 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612624336
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     189V
EAN/GTIN:
     04032701018929
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin

  • Einfache Veränderung des Weichheitsgrades dank Vario-System
  • Dynamisches Schwingen und Springen
  • Für ein gesundes und rückenschonendes Fitnesstraining
  • Lieferbar in 3 Ausführungen
  • Optional mit Klappbeinen oder Schraubbeinen


Das Trimilin Trampolin "Vario" mit dem Vario-System - variieren Sie einfach den Härtegrad
Das Trimilin Trampolin "Vario" auf den Rebounder-Trampolinen erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn das Training ist besonders gelenk- und rückenschonend. Gerade wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht ein Fitness-Trampolin nutzen, wird es schwierig, denn die Minitrampoline entfalten ihre optimalen Schwingungseigenschaften bei einem bestimmten Körpergewicht. Bei den Heymans Trimilin Trampolinen mit dem Vario-System können Sie den Weichheitsgrad ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.

Die Rebounder mit dem Vario-System sind mit Spezialaufhängungen mit 4 Spannmöglichkeiten zur Veränderung des Weichheitsgrades augestattet. Sie können die Kabelführung von 2 nebeneinanderliegenden Aufhängungen beliebig variieren und kombinieren. Dadurch haben Sie 8 verschiedene Variationsmöglichkeiten pro Kabelstrang. Je mehr der 12 Kabelstränge Sie verändern, desto größer ist die Auswirkung auf die Spannung der Sprungmatte. Das Vario-System gibt es beim Trimilin Miniswing, Trimilin Swing und Trimilin Superswing. Sie haben zusätzlich die Wahl zwischen einer Ausführung mit Klappbeinen oder Schraubbeinen. Wenn Sie Ihren Rebounder nur selten abbauen, empfehlen wir Ihnen eine Ausführung mit Schraubbeinen. Wenn Sie über wenig Platz verfügen und das Mini-Trampolin nach jedem Workout abbauen, ist ein Rebounder mit Klappbeinen die optimale Wahl: Klappen Sie nach dem Training die Beine einfach ein und verstauen Sie das Trampolin platzsparend.

  • Größe: ø 120 cm
  • Empfohlenes Körpergewicht: 90-125 kg
  • Außendurchmesser: 120cm; 120 cm
  • Rahmenhöhe: 29 cm
  • Aufhängung: Gummikabel
  • Gerätegewicht: 9 kg
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg
  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie
  • Gewicht: 8 kg
  • Beine: Klappbeine
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Klappbeine
Ausführung:
Vario 120
Weitere Suchbegriffe: bodentrampolin, trampolin durchmesser 120 cm, Swing, Rebounding, Trimilin, Springen, Trampolin-Springen, Trampoline, ohne, Federn, Rebounder, Heymans, Koordinationsgeräte, Mini-Trampoline, Trimilin-Trampolin, Koordinationsgerät, mini, swing, super, klappbare, klappbares, Zimmertrampolin, Reha, Geräte, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
199V
ab € 272,03*
Ähnlich
trimilin
183V
ab € 334,84*
Ähnlich
trimilin
197V
ab € 238,57*
Ähnlich
trimilin
187V
ab € 272,58*
Ähnlich
trimilin
181V
ab € 300,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.