Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Trimilin Trampolin "Vario" Schraubbeine,Vario 120-35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612624349
Hersteller:
trimilin
Herst.-Nr.:
181V
EAN/GTIN:
04032701018127
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
Einfache Veränderung des Weichheitsgrades dank Vario-System
Dynamisches Schwingen und Springen
Für ein gesundes und rückenschonendes Fitnesstraining
Lieferbar in 3 Ausführungen
Optional mit Klappbeinen oder Schraubbeinen
Das Trimilin Trampolin "Vario" mit dem Vario-System - variieren Sie einfach den Härtegrad
Das Trimilin Trampolin "Vario" auf den Rebounder-Trampolinen erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn das Training ist besonders gelenk- und rückenschonend. Gerade wenn mehrere Personen mit stark unterschiedlichem Körpergewicht ein Fitness-Trampolin nutzen, wird es schwierig, denn die Minitrampoline entfalten ihre optimalen Schwingungseigenschaften bei einem bestimmten Körpergewicht. Bei den Heymans Trimilin Trampolinen mit dem Vario-System können Sie den Weichheitsgrad ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.
Die Rebounder mit dem Vario-System sind mit Spezialaufhängungen mit 4 Spannmöglichkeiten zur Veränderung des Weichheitsgrades augestattet. Sie können die Kabelführung von 2 nebeneinanderliegenden Aufhängungen beliebig variieren und kombinieren. Dadurch haben Sie 8 verschiedene Variationsmöglichkeiten pro Kabelstrang. Je mehr der 12 Kabelstränge Sie verändern, desto größer ist die Auswirkung auf die Spannung der Sprungmatte. Das Vario-System gibt es beim Trimilin Miniswing, Trimilin Swing und Trimilin Superswing. Sie haben zusätzlich die Wahl zwischen einer Ausführung mit Klappbeinen oder Schraubbeinen. Wenn Sie Ihren Rebounder nur selten abbauen, empfehlen wir Ihnen eine Ausführung mit Schraubbeinen. Wenn Sie über wenig Platz verfügen und das Mini-Trampolin nach jedem Workout abbauen, ist ein Rebounder mit Klappbeinen die optimale Wahl: Klappen Sie nach dem Training die Beine einfach ein und verstauen Sie das Trampolin platzsparend.
Außendurchmesser: 120cm; 120 cm
Rahmenhöhe: 35 cm
Aufhängung: Gummikabel
Gerätegewicht: 9 kg
Max. Belastbarkeit: 90 kg
Einsatzbereich: Fitness; Therapie
Gewicht: 8 kg
Beine: Schraubbeine
Einsatzgebiet: Indoor
Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Schraubbeine
Ausführung:
Vario 120-35
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Fitness-Trampoline
Weitere Suchbegriffe:
bodentrampolin
,
Swing
,
Rebounding
,
Trimilin
,
Springen
,
Trampolin-Springen
,
Trampoline
,
ohne
,
Federn
,
Rebounder
,
Heymans
,
Koordinationsgeräte
,
Mini-Trampoline
,
Trimilin-Trampolin
,
Koordinationsgerät
,
mini
,
swing
,
super
,
klappbare
,
klappbares
,
Zimmertrampolin
,
Reha
,
Geräte
,
indoor-trampoline
,
indoor-trampolin
,
Stabilisationstrainer
,
Stabilitätstrainer
,
Ausdauersport
,
Stabilitätstraining
,
Ausdauertraining
,
Ausdauer
,
Stabilisierung
,
Konditionstraining
,
Stabilisationsübungen
,
springen
,
Kondition
,
verbessern
,
Stabilisations-Trainer
,
Stabilisationstaining
,
Ausdauer-Training
,
Training
,
Ausdauertrainer
,
Ausdauer-Trainer
,
Trainer
,
Stabilität
,
Stabilitäts-Trainer
,
Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trimilin Trampolin "Vario" Klappbeine,Vario 100
trimilin
199V
ab € 272,79*
Ähnlich
Trimilin Trampolin "Vario" Klappbeine,Vario 120
trimilin
189V
ab € 314,51*
Ähnlich
Trimilin Trampolin "Vario" Klappbeine,Vario 120-35
trimilin
183V
ab € 334,78*
Ähnlich
Trimilin Trampolin "Vario" Schraubbeine,Vario 100
trimilin
197V
ab € 239,29*
Ähnlich
Trimilin Trampolin "Vario" Schraubbeine,Vario 120
trimilin
187V
ab € 272,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen