Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Metallic-Grün,100-160 ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612631820
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
40160
EAN/GTIN:
04044475181402
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
ringmatten
Effektives Training: Stärken Sie Koordination und Fitness
Besonders sicher dank gepolsterter Abdeckung
Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen
Mit Schraubbeinen mit Anti-Rutsch-Gummikappe
Für gelenkschonendes Training
Das Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" für ein gesundes Rebounder-Training
Das Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" wird von insgesamt 42 Einzelseilringen gefedert und ist dadurch sehr weich. Dadurch eignet es sich für ein gelenkschonendes Fitnesstraining und für Anwendungen in der Reha. Die Sprungmatte ist punkteleastisch und mit dem Rahmenpolster vernäht. Dadurch wird ein Durchrutschen zwischen Rahmen und Matte vermieden. Der pulverbeschichtete Stahlrahmen ist unempfindlich gegenüber Kratzern. Die Stahlbeine können Sie leicht anschrauben und die Gummifüße an den Beinen verleihen dem Thera-Tramp auch auf glatten Böden einen sicheren Stand. Treppe und Haltebügel sind als Zubehör erhältlich und gehören nicht zum Lieferumfang. Das Trampolin können Sie in 3 verschiedenen Gewichtsklassen und in den Farben Champagner oder Metallic-Grün bestellen.
Aufhängung: Gummiringe
Außendurchmesser: 118 cm
Rahmenhöhe: 30 cm
Farbe: Metallic-Grün
Gerätegewicht: 15 kg
Empfohlenes Körpergewicht: 60-100 kg
Max. Belastbarkeit: 160 kg
Außenmaterial: Pulverbeschichteter Stahl
Einsatzbereich: Reha; Therapie
Beine: Schraubbeine
Gewicht: 15 kg
Farbe Rahmenabdeckung: Metallic Grün
Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen:
Farbe:
Metallic-Grün
Gewichtsklasse:
100-160 kg Körpergewicht
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Fitness-Trampoline
Weitere Suchbegriffe:
Rebounding
,
Trampolin
,
Trampolin-Springen
,
Trampoline
,
Fitnesstrampolin
,
Mini-Trampolin
,
Rebounder
,
Thera-Tramp
,
Fitness-Trampolin
,
Zimmertrampolin
,
Reha
,
Geräte
,
Bewegungsverbesserung
,
weihnachten18Frauen
,
indoor-trampoline
,
indoor-trampolin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,56*
€ 982,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,42*
€ 960,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,63*
€ 932,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,76*
€ 896,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,35*
€ 858,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Champagner,100-160 kg ...
Sport-Thieme
40161
ab € 671,30*
Ähnlich
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Champagner,60-100 kg K...
Sport-Thieme
40101
ab € 666,78*
Ähnlich
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Champagner,Bis ca. 60 ...
Sport-Thieme
40061
ab € 670,63*
Ähnlich
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Metallic-Grün,60-100 k...
Sport-Thieme
40100
ab € 667,84*
Ähnlich
Sport-Thieme Therapietrampolin "Thera-Tramp" Metallic-Grün,Bis ca. ...
Sport-Thieme
40060
ab € 669,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen