| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612636405 Herst.-Nr.: VOLLEY-NY EAN/GTIN: 04044475196369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Desinfizier- und abwaschbar
- Besonders griffig
- Leuchtend gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Volleyball": Leicht zu reinigenSport-Thieme Weichschaumball "Skin Volleyball" ist ein sehr gut springender Ball und dank seiner weichen Beschaffenheit bestens für ängstliche Personen und Volleyball-Einsteiger geeignet. Aufgrund seines geringen Durchmessers ist der Ball gut zu greifen und somit ein perfekter Ball zum Erlernen der Grundtechniken. Besonders praktisch: Nach dem Spielen lässt sich der leuchtend gelbe Weichschaumball mit der glatten Oberfläche leicht reinigen. - Durchmesser: 21 cm
- Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
- Balltyp: Soft-Volleyball; Skin Ball
- Gewicht: 348 g
- Farbe: Neon-Gelb
- Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
- Umfang: ca. 66 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Volleybälle, schaumstoffball gelb, schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Bälle, Ball, Softball, Weichschaum-Ball, softbälle, Schaumball, Weichschaumball, Schulvolleyball, Schaumbälle, Abwurfball, Abwurfbälle, Soft-Bälle, Soft-Ball, Neonbälle, Neonball, Methodikball, Methodikbälle, Schulvolleybälle, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |