Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand mit Kletterwand "Kidz"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612639404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2639404
EAN/GTIN:
     04044475194341
Suchbegriffe:
Kletterwände
Sprossenwand
sport-thieme sprossenwand
kletterwände

  • Ideal für Kinderturnen und Therapie
  • Komplett-Set mit Kletterwand und Sprossenwand
  • Beliebig erweiterbar mit weiteren Turnwand-Elementen
  • 10 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sprossenwand mir Kletterwand "Kidz": Alles dabei
Die Sport-Thieme Sprossenwand mir Kletterwand "Kidz" besteht aus einer Sprossenwand und der Einhänge-Kletterwand „Kidz“. Die Sprossenwand ist aus Buche gefertigt und farblos lackiert, die Einhänge-Kletterwand ist aus stabilem Birken-Multiplex-Holz und hat 8 bunte Griffe. Auf der Rückseite der Kletterwand befinden sich 2 Einhängehaken, sodass die Wand variabel in die Sprossenwand eingehängt werden kann.

Produktdetails zur Einhänge-Kletterwand „Kidz“:
  • BxHxT: 217,5x90x1,8 cm
  • Belastbar bis 120 kg

Produktdetails zur Sprossenwand:
  • Angelehnt an die DIN EN 1176
  • Farblos lackiert
  • Außenmaß: 230x100 cm
  • Durchmesser Sprossen: 35 mm
  • Sprossenabstand Mitte-Mitte: 13,7 cm
  • Lichter Sprossenabstand: 10,2 cm
  • Sprosse: Rund, ø 35 mm
  • Sprossen sind in die Wangen eingelassen

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Kombi-Turnwand; Zubehör
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Buche; Birke-Multiplex-Holz
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahre
  • Gewicht: ca. 51 kg
  • Breite: 90 cm
  • Höhe: 217,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Kinderturnen, Turnen, Turnwand, mit, Kindern, Turnwand-Element, Sprossenwände, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Kletterwand, Turngeräte, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 808,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 900,97*
€ 1.072,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 894,12*
€ 1.064,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 864,05*
€ 1.028,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 840,64*
€ 1.000,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 808,53*
€ 962,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.