Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Toys Trampolin-Abdeckung "Extra" ø 330 cm,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612649636
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     2649636
EAN/GTIN:
     08715839068023
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Wetterfest
  • Einfache Befestigung
  • Für optimalen Schutz
  • In 4 Größen lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Einfach praktisch: Berg Trampolin-Abdeckung „Extra“
Die Berg Trampolin-Abdeckung „Extra“ bietet optimalen Schutz für Ihr Gartentrampolin. Die Plane wird einfach über das Trampolin gelegt und mit dem im Rand eingearbeitetem Gummizug befestigt. Über den Schutzbezug verteilt sind 5 große Öffnungen, damit das Wasser nach einem Regenschauer besser abfließen kann.

Produktdetails:
  • Material: Planenstoff
  • Lieferbar in ø 330 cm (Schwarz) , ø 380 cm (Grün, Grau), 430 cm (Grün, Schwarz)
  • Mit Gummizug
  • Lieferbar in Grün, Grau und Schwarz

Weitere Informationen:
ø:
ø 330 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzbezug, Abdeckung, Trampolinabdeckung, Wetterschutzplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.99.63.00
ab € 76,64*
Ähnlich
Berg
35.99.75.00
ab € 93,86*
Ähnlich
Berg Toys
35.99.54.01
ab € 85,46*
Ähnlich
Berg Toys
35.99.55.01
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.