Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.99.75.00 Trampolin-Teil & Zubehör Trampolin-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.99.75.00 Trampolin-Teil & Zubehör Trampolin-Abdeckung
BERG 35.99.75.00 Trampolin-Teil & Zubehör Trampolin-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89953531
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.99.75.00
EAN/GTIN:
     8715839068030
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8900 g
Merkmale
Produkttyp
Trampolin-Abdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polypropylen (PP), Gummi
Form
Rechteckig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.99.63.00
ab € 76,61*
Ähnlich
Berg Toys
2649636
ab € 77,67*
Ähnlich
Berg Toys
35.99.54.01
ab € 85,44*
Ähnlich
Berg Toys
35.99.55.01
ab € 92,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.