Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Jumbo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612651112
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2651112
EAN/GTIN:
     04044475280051
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Volleyball
Volleybälle

  • Für Methodik- und Aufwärmtraining sowie für Teamspiele
  • Einschätzbar durch perfekte Flug- und Sprungeigenschaften
  • Kein Verletzungsrisiko dank weichem Material
  • Sorgfältige Verarbeitung – handgenäht
  • Schnell aufzupumpen mittels Nadelventil


Der Sport-Thieme Volleyball "Jumbo": Fliegt im Zeitlupentempo
Der Sport-Thieme Volleyball "Jumbo" ist ein besonders großer Volleyball mit einem Durchmesser von 43 cm. Er fliegt im Zeitlupentempo und erleichtert auf diese Weise das Erlernen von Volleyball-Techniken wie Aufschlag, Pritschen, Blocken und Baggern. Auch für Teamspiele wie Völkerball, zum Abwerfen sowie für Wurf- und Fangübungen ist dieser Ball eine gute Wahl. Durch sein geringes Gewicht und seine weiche Beschaffenheit, kann einfach jeder, egal ob Jung oder Alt, mit diesem Riesen-Volleyball spielen. Besonders praktisch: Der Light-Ball überzeugt nicht nur durch sein exzellentes Flug- und Sprungverhalten, er trumpft dank handgenähter Verarbeitung auch mit Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit auf.

  • Farbe: Blau; Rot; Weiß; Blau-Weiß-Rot
  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Anfängerball; Zeitlupenball; Spielball; Therapieball
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination
  • Gewicht: 315 g
  • Durchmesser: 43 cm
  • Umfang: 134-136 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme volleyball, spiel- und therapiebälle, Bälle, Ball, Spaßbälle, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Volleyballtraining, Trainings-Volleyball, großer, Spaßball, Schulvolleyball, Trainingsvolleyball, Basketball, Turnspiele, riesenvolleyball, riesen-volleyball, Inklusion, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Volleyball-Training, Methodik-Volleyball, Methodikvolleyball, Methodik, Methodikvolleybälle, Methodik-Volleybälle, Schulvolleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.